カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 東和制電工業(TOWA)(48)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • CIO(27)
  • サンワサプライ(16)
  • 富士電機(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • ABB(14)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • DiodesZetex(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8)
  • 多摩電子(8)
  • EATON(イートン)(8)
  • ELPA(7)
  • 日東工器(7)
  • 三菱電機(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • SIEMENS(7)
  • RS PRO(7)
  • omron(オムロン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v45a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40A 45V TRENCH SKY RECT. VISHAY

    40A 45V TRENCH SKY RECT.

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 45A, 800V, 4-Pin PB VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 45A, 800V, 4-Pin PB

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 45Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PBピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 30.3mm高さ = 20.3mmSIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+Tμ SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+μ高電流密度シングルインラインパッケージです。. 強化isoCink+μ ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    7,898税込8,688
    1セット(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    879税込967
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR, 1200V, 3-Pin TO-247AC

    VISHAY
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 45mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応