カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ATEN(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- D'Addario(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- omron(オムロン)(3)
- SONY(ソニー)(7)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(9)
- コクヨ(4)
- コンサス(6)
- ニッサン(158)
- ホンダ(329)
- ミドリ安全(17)
- 三菱ふそう(6)
- 修理(4)
- 未来工業(14)
- 河村電器産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ve10」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)3日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3
VISHAY¥3,798税込¥4,1781袋(5個)3日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,489D106X0035F6VE3
VISHAY¥4,998税込¥5,4981袋(5個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 15mm。寸法 = 6 (Dia.) x 15mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。直径 = 6mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,595D106X9025B2T
VISHAY¥399,800税込¥439,7801セット(2000個)8日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。等価直列抵抗 = 1.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 4mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 4 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 595D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 595Dシリーズ. Vishay 595Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 595Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応