カテゴリ
- 自動車純正部品(236)
- メカニカル部品(103)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- バイク純正部品(30)
- 制御機器(30)
- 電気材料(25)
- 空調・照明・電設資材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 切削工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測定用品(4)
- 梱包用品(3)
- 機構部品(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- KYOCERA AVX(5)
- NAKATAKI(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- RS PRO(26)
- SMC(48)
- SUNON(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- エスコ(13)
- カナフジ電工(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- ニッサン(228)
- ネグロス電工(4)
- メトカル(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三菱ふそう(4)
- 富士変速機(100)
- 東芝キヤリア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応






iimo フラットファイルエコノミー
コクヨ(20件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10冊)当日出荷フラットファイルと言えばコクヨ。サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18穴数2穴とじ厚(mm)15材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS穴ピッチ(mm)80収納枚数(枚)約150グリーン購入法適合
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形
三ツ星ベルト¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から8日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト換気扇用フラットパネル
東芝キヤリア¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
低騒音10CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組
大西工業¥969~税込¥1,066~1パック(2本)翌日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機
メトカル¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
チューブフィッティング トリポッドエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌々日出荷機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZW-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20![[Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38270574-170420-02.jpg)
[Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷から4日以内出荷aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。材質タングステンカーバイド、Carbonコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】 aluカット適合材アルミニウム、プラスチック、チタン
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
マックスターウェッジシュープリーム 5VX形
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状トリポッドエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)
ノーブランド¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン
【リビルト】 エンジン(ニッサン)
ノーブランド¥529,800税込¥582,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![RCAケーブル [ピンプラグ⇔ピンプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012317-210924-02.jpg)






















![[Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38270574-170420-02.jpg)