カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,548)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • IDEC(和泉電気)(98)
  • ニッサン(70)
  • SAMTEC(33)
  • VSテクノロジー(20)
  • ATEN(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • アズワン(8)
  • クツワ(8)
  • 東芝ライテック(8)
  • sartorius(ザルトリウス)(8)
  • KEMET(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-01」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-1N3768 VISHAYVS-1N3768VISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100EVISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80EVISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1.2Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 9.5mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-16F120 VISHAYVS-16F120VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25F120 VISHAYVS-25F120VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
VS-12F100 VISHAYVS-12F100VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-70HF140 VISHAYVS-70HF140VISHAY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-85HF120 VISHAYVS-85HF120VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-40HF100 VISHAYVS-40HF100VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-70HF120 VISHAYVS-70HF120VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-T40HF10 VISHAYVS-T40HF10VISHAY
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,498税込2,748特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノードVISHAY
879税込967特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5 VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5VISHAY
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46VISHAY
719税込791
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46VISHAY
629税込692
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
3,998税込4,398
1個
欠品中
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55最大連続 順方向電流 = 40Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600AVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8VVISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5最大連続 順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = スタッドカソード整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A標準リカバリ整流器 11 → 40 A. 業界標準のパッケージを採用した、汎用性の高い高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35V VISHAYVishay 回復整流器 整流ダイオード, 70A, 400V パネルマウント, 2-Pin Tモジュール シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
33,980税込37,378
1箱(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュール最大連続 順方向電流 = 70Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 回復整流器ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kAVishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46VISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
s8vs-01524特集