カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三菱電機(28)
- ナベヤ(11)
- 東芝ライテック(10)
- ナンシン(7)
- VSテクノロジー(6)
- 東芝キヤリア(4)
- ヴェルヴォクリーア(3)
- サンコーテクノ(2)
- TDKラムダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KOTO(2)
- Vesrah(2)
- 赤松電機製作所(2)
- トライト(2)
- ATEN(2)
- VMECA(2)
- アウス(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vs-150」の検索結果
特価

Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
Vishay ショットキーバリアダイオード, 240A, 150V, 2-Pin D 67
VISHAY¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D 67ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 39.62mm幅 = 19.69mm高さ = 15.11mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20kA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応