カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(463)
  • YAGEO(446)
  • SMC(290)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(162)
  • SAMTEC(79)
  • エスコ(45)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ニッサン(36)
  • 福井クラフト(34)
  • ナカバヤシ(32)
  • BOURNS(31)
  • KTM(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • 廣杉計器(23)
  • オザック精工(22)
  • コーセル(22)
  • ホンダ(20)
  • イトーキ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w102」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M64W102KB40 VISHAYM64W102KB40VISHAY
489税込538
1個
翌々日出荷
VS-P102W VISHAYVS-P102WVISHAY
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整VISHAY
489税込538
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +155℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600VP100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 20Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C2009FB300VISHAY
6,998税込7,698
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 20Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0102許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMU動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1009FB300VISHAY
399税込439
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0102許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = MMU0102動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0102, 0.2W MMU01020C1002FB300VISHAY
249税込274
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0102許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = MMU0102動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMU 0102 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00VISHAY
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1kΩ ±5%, PR03000201001JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1kΩ ±5%, PR03000201001JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MRS25000C1002FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MRS25000C1002FCT00VISHAY
459税込505
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10Ω ±5%, PR03000201009JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10Ω ±5%, PR03000201009JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00VISHAY
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 11kΩ ±1%, MRS25000C1102FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 11kΩ ±1%, MRS25000C1102FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 11kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY
529税込582
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10kΩ ±5%, SFR2500001002JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10kΩ ±5%, SFR2500001002JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 1kΩ ±0.01%, Y07851K00000T9LVISHAY
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102Jリード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2506-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2506-E4/51VISHAY
859税込945
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2504-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2504-E4/51VISHAY
879税込967
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51VISHAY
859税込945
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MP VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.5W 10MΩ ±0.02%, CNS020-10MPVISHAY
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020動作温度 Max = +155℃リード間隔 = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0785350R000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 350Ω ±0.01%, Y0785350R000T9LVISHAY
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
抵抗 = 350Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102Jリード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.2Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-52
Vishay 金属箔 抵抗器 0.6W 250Ω ±0.01%, Y0785250R000T9L VISHAYVishay 金属箔 抵抗器 0.6W 250Ω ±0.01%, Y0785250R000T9LVISHAY
259,800税込285,780
1箱(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = S102J動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 3.81mmS102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±5%, PR03000201000JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±5%, PR03000201000JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
予約販売
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51VISHAY
46,980税込51,678
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 3MΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入VISHAY
469,800税込516,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Vishay の 3 MoHM 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、及び電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6979-37
SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入VISHAY
369,800税込406,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Vishay 1 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、このタ
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7111-63
SMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 2010 5025M 1W 1セット 100個入VISHAY
439,800税込483,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-7112-07
SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7045-91
SMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.025Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.025Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7046-16
SMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入 VISHAYSMDレジスタ 0.02Ω 2010 5025M 2W 1セット 4000個入VISHAY
459,800税込505,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:0.02Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±110ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7039-36
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入VISHAY
589税込648
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-44
SMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 VISHAYSMDレジスタ 10Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入VISHAY
33,980税込37,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-54
SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入VISHAY
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-48
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入VISHAY
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7178-07
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 25個入 VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 25個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(25個)
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advancedレベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低TCR:±10ppm/K→±25ppm/K高精度抵抗値許容差:±0.1%及び±0.25%優れた総合的な安定性:クラス0.1及び0.25耐硫化性用途自動車テスト/測定機器医療機器産業機器
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.06W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7168-58
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入VISHAY
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-40
SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
予約販売
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-30
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.06W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-61