カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SPARKFUN(44)
- RS PRO(27)
- WIMA(24)
- CIO(18)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SIEMENS(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- Sonix(6)
- UVEX(ウベックス)(5)
- TP-LINK(5)
- ラフアンドロード(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- LEPLUS NEXT(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- ニュートン(2)
- Baumer(2)
- Ultimaker(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「wima」の検索結果

コンデンサキット セラミックチップコンデンサ
VISHAY¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Vishay 表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi ( 802.11 )及び WiMAX ( 802.16 )、VolP ネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRI コイル及びジェネレータ、RF 機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波 RF パワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ
Vishay コンデンサキット セラミック
VISHAY¥19,980税込¥21,9781キット7日以内出荷キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 47pF。電圧範囲 = 250V。最大電圧 = 250V。静電容量範囲 = 2 pF → 47pF。最小静電容量 = 2pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーションRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0603 (1608M) VJ0603D101JXCAJ
VISHAY¥239税込¥2631セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 200V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット セラミック
VISHAY¥16,980税込¥18,6781キット7日以内出荷キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 82pF。電圧範囲 = 25 → 200V。最低電圧 = 25V。最大電圧 = 200V。静電容量範囲 = 1 pF → 82pF。最小静電容量 = 1pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーションRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット セラミックチップコンデンサ
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Vishay表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi(802.11)及びWiMAX(802.16)、VolPネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRIコイル及びジェネレータ、RF機器、レーザー、CATV、UHF/マイクロ波RFパワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ、発振器インピーダンス整合ネットワーク設計、材料、厳密なプロセス制御の組み合わせにより、非常に高い現場での信頼性を実現しています。非常に安定した誘電体材質信頼性の高い貴金属電極(NME)システムRoHS(2022年10月現在)及びGreen準拠ハロゲンフリー、鉛フリー仕様●キット内容物:セラミックチップコンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:0.22μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-7029-29
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF 250V dc 0805 (2012M) VJ0805D181KXPAJ
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 180pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.45mm。シリーズ = VJ HIFREQ。末端仕様 = 表面実装℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D8R2CXPAJ
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 8.2pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = VJ HIFREQ。動作温度 Max = +125℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF 100V dc 0402 (1005M) VJ0402D180JXBAJ
VISHAY¥21,980税込¥24,1781セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 18pF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 1.02 x 0.51 x 0.61mm。長さ = 1.02mm。奥行き = 0.51mm。高さ = 0.61mm。シリーズ = VJ HIFREQ。動作温度 Max = +125℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応