カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • 四国化成(4)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
  • ワコーパレット(3)
  • TRUSCO(2)
  • PIAA(2)
  • マリンテック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • マーベル(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • CQ出版(1)
  • WIZ'A(1)
  • サイエンス(1)
  • DS(大進)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsc-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 5Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
WSC25155R000FEA VISHAYWSC25155R000FEAVISHAY
159税込175
1個
7日以内出荷
WSC25151R000FEA VISHAYWSC25151R000FEAVISHAY
159税込175
1個
7日以内出荷
Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1kΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSC45271K000FEAVISHAY
449税込494
1個
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±20ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC4527巻線型2 W. Vishay WSC4527シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された総溶接構造になっているので、異なる環境条件に対する保護に役立ちます。 これらの抵抗器は、アイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型です。
RoHS指令(10物質対応)対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11