カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • PIAA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsc50w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 5Ω, 2515, 1W WSC25155R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 5Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEAVISHAY
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2515許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = WSC動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応