カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • メディアカバーマーケット(63)
  • ベルポニー(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • 住友重機械工業(10)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • ニッサン(6)
  • シグマ光機(6)
  • ラクテム(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • タンガロイ(4)
  • コーワソニア(4)
  • SUSUMU(4)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(4)
  • オーム電機(3)
  • 阪口製作所(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • LG(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsr」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEAVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR3動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0500FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0500FEAVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 50mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR3動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEAVISHAY
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 20mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Vishay SMDレジスタ, 1mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR31L000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR31L000FEAVISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 1mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±110ppm/℃シリーズ = WSR3動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R1000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 100mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R1000FEAVISHAY
86,980税込95,678
1セット(1500個)
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 500mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R5000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 500mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R5000FEAVISHAY
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 500mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEAVISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 50mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEAVISHAY
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 3W, 200mΩ, ±1% VISHAYVishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 3W, 200mΩ, ±1%VISHAY
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 200mΩパッケージ/ケース = 4527許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 11.56 x 6.98 x 2.41mm長さ = 11.56mm奥行き = 6.98mm高さ = 2.41mmシリーズ = WSR3最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +275℃最小温度係数 = -75ppm/℃WSR3パワーメタルStrip(R) 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応