カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(746)
- SIEMENS(25)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- エバオン(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(3)
- 石川金属(2)
- オルファ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- KITACO(2)
- Anywire(エニイワイヤ)(2)
- ウイニングボアー(2)
- ニッサン(2)
- カネソウ(2)
- アズワン(1)
- 沖電線(1)
- カシオ計算機(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xb-1-6」の検索結果

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20
VISHAY¥629税込¥6921個7日以内出荷最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20
VISHAY¥519税込¥5711個7日以内出荷最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応