カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKA
  • ニッサン(10)
  • SMC(4)
  • 小野測器(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • ダイヘン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ARC株式会社(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax501」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーパワーターボファン WAKA

    スーパーパワーターボファン

    WAKA
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    強力なブラシレスモーター内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大80000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。高速ベアリング、プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、45m/s+を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。急速タイプC充電専用クイック急速充電器付属しています。 スーパーパワーファンX501には、30w PD/QC急速充電をサポートする便利なタイプC充電インターフェースも組み込まれています。使いやすいデザイン、ボタンを押してファンを起動し、リリースして停止するだけです。 使いやすいインターフェイスにより、必要に応じて簡単に気流を制御できます。高品質構造、TYPE C充電は30Wの充電をサポートしており、ブロワよりコンパクトなサイズで片手よりも操作しやすく、高速かつ効率的な充電を保証します。
    用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。付属品ショートノズル(本体に取付済)、クイック充電アダプター45W、クイック充電アダプター専用ケーブル、取扱説明書電圧(V)DC24電源内蔵バッテリー(容量2500mAh)本体寸法(mm)H238xW135xD66本体質量(g)729使用時間(分)(約)低風速60・中風速30・高風速10回転数低風速25000・中風速35000・高風速80000(rpm)充電電圧(V)最大DC10充電電流(A)1.5最大風速(m/s)約45充電時間(時間)約2.5充電端子USB Type-C
充電工具 本体カテゴリ