BAHCO(バーコ)のロゴ

BAHCO(バーコ)

BAHCO(バーコ)のページです。BAHCO(バーコ)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在76件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Bahco
所在地Paris, France
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
    全長(mm)250材質ハイスバイメタル
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • ハンディーソー BAHCO(バーコ)

    ハンディーソー

    BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
    用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
  • アーバー BAHCO(バーコ)

    アーバー

    BAHCO(バーコ)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)

    マシンソー替刃(3802シリーズ)

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
    用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • 26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)

    26点ミニチュアビットラチェットセット

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300
  • 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー用替刃

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    650用替刃
    刃幅(mm)50トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃厚(mm)1.5
  • エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ)

    エアーソー用替刃

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    全長(mm)90厚さ(mm)0.6質量(g)48.2
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質スウェーデン特殊鋼
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)50トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
    用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • サンドフレックス BAHCO(バーコ)

    サンドフレックス

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
    全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
  • タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
    仕上ニッケル・クロムメッキ
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ)

    工具用多機能ツールバックM

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
    トラスコ品番794-0033材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)0.8高さ(mm)270材質(本体)ナイロン奥行(mm)70外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)70
  • トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ)

    トラック用タイヤレバー

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
    トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
    最大口開き(mm)38全長(mm)218トラスコ品番384-9597質量(g)325
  • エルゴフレーム BAHCO(バーコ)

    エルゴフレーム

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
    付属品バイメタル鋸刃1枚付適合(使用鋸刃サイズ)300mmトラスコ品番353-2003材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート質量(g)720山数24
  • 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    電工向けバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    カラビナ用のループホルダー付です。 手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。 間口が広く、工具の出し入れが容易です。 底は完全防水です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
    トラスコ品番794-0017材質ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.45高さ(mm)400材質(本体)ナイロン奥行(mm)285外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)285
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    最大口開き(mm)39全長(mm)218仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)340
  • ジャッキスタンド BAHCO(バーコ)

    ジャッキスタンド

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(2脚)
    当日出荷
    1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
    材質特殊工具鋼
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • 低床クリーパー BAHCO(バーコ)

    低床クリーパー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番498-1235材質スチール他全長(mm)1040質量(kg)10全幅(mm)600全高(mm)120
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)65トラスコ品番355-6212全長(mm)255質量(g)193刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.95材質(刃)超硬
  • 強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
  • 重機トング BAHCO(バーコ)

    重機トング

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
    用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。最大荷重(t)1.5
  • ハンドル BAHCO(バーコ)

    ハンドル

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • バイメタルホルソー セット BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー セット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
  • スチールくさび BAHCO(バーコ)

    スチールくさび

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃長(mm)70.5材質スチール
  • 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ)

    工具用多機能ツールバックL

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
    トラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80
  • オープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    オープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
    トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
  • 携帯用ラムキット 4ton BAHCO(バーコ)

    携帯用ラムキット 4ton

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
    用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品トラスコ品番470-9837セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット材質特殊工具鋼質量(kg)20能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t