絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,198件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー用テンションメーター BAHCO(バーコ)

    バンドソー用テンションメーター

    BAHCO(バーコ)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    全長(mm)170厚さ(mm)35幅(mm)110トラスコ品番837-0001質量(g)680
  • バンドソー用屈折計 BAHCO(バーコ)

    バンドソー用屈折計

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210厚さ(mm)35幅(mm)20トラスコ品番836-9999質量(g)260
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    3日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状曲爪
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    種類グリッププライヤ仕様バイスプライヤー
  • C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    C型クランプバイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類グリッププライヤ仕様C型クランプバイスプライヤー
  • バイスプライヤーカッター付 BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤーカッター付

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ仕様バイスプライヤーカッター付
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1丁
    60日以内出荷から75日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪
  • 穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1丁
    3日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状曲爪
  • 穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル爪形状直爪
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質工具鋼
  • ポーチタイプアクセサリー BAHCO(バーコ)

    ポーチタイプアクセサリー

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    4750RCWD4用の9個の工具用ポーチがついている間仕切りアクセサリーです。
    材質ナイロントラスコ品番794-0114質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)520×650×50
  • ホイール付き工具箱 BAHCO(バーコ)

    ホイール付き工具箱

    BAHCO(バーコ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水・ちりから中身を保護します。
    仕様キャスター付ブラック材質(本体)ポリプロピレン
  • ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティー仕様プラスチックボックス

    BAHCO(バーコ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    握りやすく強度のあるアルミハンドルです。 厚みが2ミリあり強靭です。 ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
    仕様トレイ付黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン
  • ストラップタイプアクセサリー BAHCO(バーコ)

    ストラップタイプアクセサリー

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    4750RCWD4用のストラップタイプの間仕切りアクセサリーです。
    材質ナイロントラスコ品番794-0122質量(g)550外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)520×650×50
  • スイベルキャスター BAHCO(バーコ)

    スイベルキャスター

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    4750RCWD4用のスイベルキャスターです。
    材質ポリウレタンタイヤ、ポリアミドハブ仕様キャスター4個(2個はブレーキ付)トラスコ品番794-0106質量(kg)0.6耐荷重(kg)150外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)300
  • アジャスタブルストラップタイプアクセサリー BAHCO(バーコ)

    アジャスタブルストラップタイプアクセサリー

    BAHCO(バーコ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    4750RCWD4用のストラップタイプの間仕切りアクセサリーです。 任意でストラップの位置を変えることができます。
    材質ゴムトラスコ品番794-0131質量(g)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×500×20
  • 4段式リジットキャスターケース BAHCO(バーコ)

    4段式リジットキャスターケース

    BAHCO(バーコ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
    仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)トラスコ品番794-0092質量(kg)14材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)最大990負荷容量動的:50、静的:150外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)470シリンダ錠(別売)外寸法・奥行(mm)400
  • 4750RCWD4用南京錠 BAHCO(バーコ)

    4750RCWD4用南京錠

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    4750RCWD4用の南京錠です。
    材質仕様TSAロック付トラスコ品番794-0084質量(g)200外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)70×20×40
  • 筒型バック BAHCO(バーコ)

    筒型バック

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    先端部分はカラビナが使用できるようループ状に加工されています。 開口部分は、絞り込むことでフタが閉まります。 バック内部に作業工具が収納できるポケット付です。 落下防止用のツールシステムです。 側面部分にはリフレクター付です。
    用途高所作業、落下防止に最適です質量(kg)1材質(本体)ポリエステル
  • リュックサック BAHCO(バーコ)

    リュックサック

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    調整可能なショルダーストラップです。 バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ) 落下防止用のツールシステムになります。 バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。 バッグ表面にリフレクターが付いています。
    用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます仕様パッド付収納付質量(kg)2材質(本体)ポリエステル
  • 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)

    超硬バンドソーブレード

    BAHCO(バーコ)
    79,980税込87,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • エルゴ チェンソーヤスリセット ガイド付き BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソーヤスリセット ガイド付き

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質高性能合金鋼刃長(mm)200
  • エルゴ チェンソーヤスリセット BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソーヤスリセット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高性能合金鋼刃長(mm)200
  • ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)

    ダイグラインダーロング(3mm+6mm)

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
    用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4トラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
  • 5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)

    5インチェアディスクグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
  • 3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)

    3インチェアカットオフツール

    BAHCO(バーコ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
  • 引き切りノコギリ BAHCO(バーコ)

    引き切りノコギリ

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)270全長(mm)440ピッチ(mm)18.5トラスコ品番470-9063材質ハイグレード鋼質量(g)225
  • ノコギリ BAHCO(バーコ)

    ノコギリ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    刃長(mm)305全長(mm)475ピッチ(mm)13.5トラスコ品番470-9080材質ハイグレード鋼質量(g)265
  • PC-12-14-PS用替刃 BAHCO(バーコ)

    PC-12-14-PS用替刃

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃長(mm)305ピッチ(mm)13.5トラスコ品番470-9098材質ハイグレード鋼質量(g)130
  • PC-11-19-PS用替刃 BAHCO(バーコ)

    PC-11-19-PS用替刃

    BAHCO(バーコ)
    4,198税込4,618
    1枚
    9日以内出荷
    刃長(mm)270ピッチ(mm)18.5トラスコ品番470-9071材質ハイグレード鋼質量(g)65
  • 木用ワーキングナイフ BAHCO(バーコ)

    木用ワーキングナイフ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)100全長(mm)231トラスコ品番470-7737材質合成樹脂ポリマーアロイ(PPE)質量(g)200
  • スタンダード工具セット BAHCO(バーコ)

    スタンダード工具セット

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    BAHCOエルゴシリーズスタンダードセットです。 ケース付きですので持ち運びにも便利です。 ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップで腱鞘炎になりにくいです。
    トラスコ品番470-7745材質特殊工具鋼質量(kg)1
  • 9PCSステンレスヘックスセット BAHCO(バーコ)

    9PCSステンレスヘックスセット

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
    トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355
  • 3/8ソケットセット BAHCO(バーコ)

    3/8ソケットセット

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1セット(14個)
    当日出荷
    差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19トラスコ品番498-1961セット内容14材質内容品:特殊工具鋼質量(kg)1.37ケース寸法(mm)287×153×48
  • 1/2ソケットセット BAHCO(バーコ)

    1/2ソケットセット

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1セット(12個)
    当日出荷
    差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21トラスコ品番498-1979セット内容12材質内容品:特殊工具鋼質量(kg)1.93ケース寸法(mm)280×155×45
  • バイメタルホルソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃径(mm)50トラスコ品番757-3316材質刃部:コバルト入マトリックスハイス質量(g)120ねじ径UNF5/8×18フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1.3
  • バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    バイメタルアーバー用替刃 30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)138適合(アーバー)3834-ARBR-930ES、9100ESトラスコ品番791-8631材質工具鋼質量(g)45
  • スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    スペリオアホールソー用アーバー替刃 30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などに刃径(mm)6.35全長(mm)202適合(アーバー)3834-ARBR-930EL、9100ELトラスコ品番791-8623材質工具鋼質量(g)60
  • スペリオアホールソー30mm以下対応 BAHCO(バーコ)

    スペリオアホールソー30mm以下対応

    BAHCO(バーコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アーバー部が動くので切粉を押し出し、作業時間の短縮になります。 切粉のに熱から手を守ります。
    用途ウッド(パイン、MDFなど)、レンガ、軽量コンクリート、石膏ボード、ハードプラスチック(PVC)などにシャンク径(mm)8.5適合(ホールソー)19~30トラスコ品番791-8607材質工具鋼質量(g)265チャックサイズ10