SDS PLUS ChiselsBAHCO(バーコ)翌々日出荷から90日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。
先端形状は解体作業に適した形状です。
具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
SDS PLUS Drills - BetterBAHCO(バーコ)4日以内出荷から40日以内出荷
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。
用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
ハンドソフレームBAHCO(バーコ)翌々日出荷
300mm24山のハンドソーが搭載されています。非常に高いブレードテンションによりまっすぐで正確なカットを実現します。アルミニウムハンドルを採用。
高所作業向けハンドソーBAHCO(バーコ)3日以内出荷
仕様高所作業向けハンドソートラスコ品番855-2020材質アルミ質量(g)700アズワン品番64-6802-67
コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル