カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
17ページ目: WURTH ELEKTRONIKのすべての商品

基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 125個入
WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,5781袋(125個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9328アズワン品番65-7662-04
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8923アズワン品番65-7733-27
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9523アズワン品番65-7498-87
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9520アズワン品番65-7497-23
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3558アズワン品番65-7539-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2948アズワン品番65-7536-39
基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8919アズワン品番65-7750-30
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 800個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3514アズワン品番65-7534-64
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9498アズワン品番65-7487-90
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:6 type:bottom エントリ 包装:テープ及びリール 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3143アズワン品番65-7573-81
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8985アズワン品番65-7764-05
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥65,980税込¥72,5781袋(180個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9222アズワン品番65-7734-66
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥67,980税込¥74,7781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8978アズワン品番65-7772-19
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥64,980税込¥71,4781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8803アズワン品番65-7521-83
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:190-9057アズワン品番65-7654-73
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8922アズワン品番65-7772-94
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3554アズワン品番65-7533-24
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553アズワン品番65-7536-40
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9362アズワン品番65-7486-09
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8722アズワン品番65-7530-10
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8721アズワン品番65-7527-88
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3196アズワン品番65-7535-39
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥23,980税込¥26,3781セット(60個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195アズワン品番65-7524-99
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥519,800税込¥571,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3228アズワン品番65-7525-23
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781箱(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2114アズワン品番65-7641-30
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1914アズワン品番65-7732-03
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2271アズワン品番65-7752-30
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1660アズワン品番65-7731-99
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781袋(240個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9195アズワン品番65-7741-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8976アズワン品番65-7734-52
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8792アズワン品番65-7520-14
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781セット(170個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791アズワン品番65-7529-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8788アズワン品番65-7528-69
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入
WURTH ELEKTRONIK¥69,980税込¥76,9781セット(187個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787アズワン品番65-7524-53
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 1セット 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3394アズワン品番65-7532-48