絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,510件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 6.1mm x 33.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 6.1mm x 33.8mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:6.1mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:33.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2520アズワン品番65-7459-20
  • LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5905アズワン品番65-7262-25
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド SMB 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9007アズワン品番65-7375-90
  • リボンケーブル 10芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 10芯

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3375アズワン品番65-7443-42
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 24極 2列 メス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 24極 2列 メス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3137アズワン品番65-7532-29
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm

    WURTH ELEKTRONIK
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様コード番号:205-2893材質真鍮形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)45アズワン品番65-7917-23変換タイプオス/メス
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5987アズワン品番65-7464-19
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 10mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2698アズワン品番65-7912-30
  • コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8885アズワン品番65-7521-84
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:28.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:21 x 19 x 28.9mm●コード番号:184-2444アズワン品番65-7395-92
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    。SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    949税込1,044
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9407アズワン品番65-7487-42
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2211アズワン品番65-7912-80
  • スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 50mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3083アズワン品番65-7917-35
  • スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 24mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 24mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:24mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3047アズワン品番65-7917-80
  • スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 9mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:9 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:9mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2953アズワン品番65-7919-80
  • USBコネクタ C タイプ メス スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ C タイプ メス スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4377アズワン品番65-7714-17
  • IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112アズワン品番65-7535-74
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス WURTH ELEKTRONIK

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2862アズワン品番65-7531-46
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 15mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2896アズワン品番65-7910-75
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3014アズワン品番65-7913-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 1セット 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 1セット 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1セット(240個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9402アズワン品番65-7490-24
  • 同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
  • 同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.47 μH 8.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    欠品中
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6981-20
  • リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 14芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
  • リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10000 μH 130mA 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-17
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:11.23mm 厚さ:9.4mm WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:11.23mm 厚さ:9.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:9.4mm●長さ:406.4mm●幅:11.23mmアズワン品番65-6963-62
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:7.1mm 厚さ:2.8mm WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:7.1mm 厚さ:2.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:クリップオン●厚さ:2.8mm●長さ:406.3mm●幅:7.1mmアズワン品番65-6961-86
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 275nm 120 ° 紫外線 LED 15mW WURTH ELEKTRONIK

    275nm 120 ° 紫外線 LED 15mW

    WURTH ELEKTRONIK
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SUMW SMT 紫外線セラミック無色透明 LED は、滅菌、表面消毒、浄水、空気清浄に使用されます。消費電力は 1.1 W、連続順方向電流は 150 mA です。動作温度範囲は -30 → +60 ℃ です熱抵抗が低く、標準的なはんだパッドフットプリントです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
    仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:15mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:120 °●ピン数:2●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7249-46
  • Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Plug S WURTH ELEKTRONIK

    Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Plug S

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 真鍮, 70A プリント基板用端子

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WP-SMBU●定格電流:70A●端子タイプ:SMT●スレッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ブッシュ端子●ボディ向き:垂直
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    行数1シリーズWR-TBL
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3631シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3631シリーズ3.50 mmピッチライトアングル端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3631シリーズ3.5 mmピッチライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 28-16ワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3631シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3631定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
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
3ページ目: WURTH ELEKTRONIK 【通販モノタロウ】 最短即日出荷