カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 電気材料(42)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(23)
  • SMC(711)
  • 大阪魂(228)
  • トヨタ(203)
  • MAD MAX(マッドマックス)(193)
  • プロトブレンボ(180)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • OSG(オーエスジー)(162)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(154)
  • エスコ(122)
  • YAGEO(94)
  • Festo(87)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • TDT(田野井)(55)
  • KEMET(55)
  • 日野自動車(54)
  • DAYTONA(デイトナ)(53)
  • CKD(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25-10」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7116-81
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 650mA, 2 x 1.25 x 1.25mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8891アズワン品番65-7527-61
MLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7144-97
MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-70
MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-71
MLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2 μF 10 V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-55
MLCC 4.7 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 4.7 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1袋(50個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:4.7 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7145-54
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-80
MLCC 10nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10nF 100V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-50
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7126-93
MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
69,980税込76,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-10
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8818アズワン品番65-7728-73
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8824アズワン品番65-7727-21
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:35mm●コード番号:190-8786アズワン品番65-7748-95
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●長さ:31.5mm●コード番号:190-8792アズワン品番65-7727-57
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:190-8784アズワン品番65-7728-46
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:191-0864アズワン品番65-7764-94
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:191-0647アズワン品番65-7756-84
コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909アズワン品番65-7530-44
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8896アズワン品番65-7530-43
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
459,800税込505,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8936アズワン品番65-7531-06
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8856アズワン品番65-7523-17
コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914アズワン品番65-7526-85
基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8858アズワン品番65-7528-77
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8900アズワン品番65-7527-56
MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-71
MLCC 1.5 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 1.5 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7084-49
MLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-33
MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-11
MLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 33 nF 50 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-21
MLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 μF 10 V dc 0805 2012M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:10 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだアズワン品番65-7086-19
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-50
MLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 470pF 2kV dc 1206 3216M 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-69
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8813アズワン品番65-7754-56
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(200個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●長さ:30.48mm●コード番号:190-8817アズワン品番65-7730-91
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
73,980税込81,378
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●材質:ナイロン66●コード番号:190-8821アズワン品番65-7727-90
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:191-0604アズワン品番65-7731-21
基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8823アズワン品番65-7748-97
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:190-8779アズワン品番65-7727-13