基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1000個入
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
- 仕様
- ●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8936
- アズワン品番
- 65-7531-06
- 内容量
- 1セット(1000個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















