カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(6)
- ParkerTAIYO(62)
- エスコ(57)
- SMC(26)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- JTC(13)
- SAMTEC(10)
- STMicro(9)
- アズワン(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- 岩田製作所(6)
- 岡崎精工(6)
- CKD(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 第一計器(6)
- 大同DMソリューション(6)
- カツイチ(6)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
- ブランドをもっと見る
「100-8-150」の検索結果
特価

巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個7日以内出荷WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-83
積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、100 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-23
積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-50
積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-31
積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 43 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-28
積層チップインダクタ 2.2 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:2.2 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-32
積層チップインダクタ 180 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、180 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3380mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-47
積層チップインダクタ 470 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-45
積層チップインダクタ 150 nH 140mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 150 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:140mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2990mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-48
積層チップインダクタ 390 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 39 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:390 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:350MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-74
積層チップインダクタ 150 nH 300mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:150 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1200mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-30
積層チップインダクタ 120 nH 150mA 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥709税込¥7801セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 120 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:120 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-22