カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,237)
- 農業機械(379)
- 制御機器(279)
- 切削工具(228)
- 作業工具(226)
- 自動車純正部品(219)
- メカニカル部品(180)
- バイク部品(171)
- パソコン/周辺機器(163)
- 測定用品(113)
- 作業服(94)
- 機構部品(73)
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 自動車補修部品(71)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 物流用品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 科学研究・開発用品(49)
- トラック用品・パーツ(44)
- 電気材料(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 家電(31)
- 空調・照明・電設資材(28)
- バイク純正部品(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 電動工具(23)
- 自転車部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建築金物(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- オフィス家具(19)
- 清掃用品(15)
- バッテリー・電装(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 学童・教育用品(13)
- 鈑金・塗装(12)
- カー用品(12)
- 事務用品(12)
- 研磨材(10)
- 安全標識(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 空圧工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 縫製用品(5)
- 食品・飲料(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(354)
- brembo(30)
- CKD(56)
- KTC(45)
- MAZDA(マツダ)(55)
- omron(オムロン)(28)
- OSG(オーエスジー)(37)
- PISCO(ピスコ)(60)
- RS PRO(29)
- SMC(1,027)
- SUS(エスユーエス)(32)
- THK(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- アイトス(65)
- ホンダ(170)
- 大阪魂(50)
- 東海キャスター(37)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
「3s-08」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359税込¥3951個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥519税込¥5711本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スリーエース Sー8(ソープ付・No.0)
CONDOR(山崎産業)¥279税込¥3071個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。そのまま使えば研磨、清掃、サビ落としができます。使いやすいカットタイプ。用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4201材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。トラスコ品番184-4972
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から91日以内出荷刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI PDIP MCP23S08-E/P
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : SPI●ピン数 : 18●パッケージタイプ : PDIP●クロック周波数 : 10MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, SPI SSOP MCP23S08-E/SS
MICROCHIP¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様I/Oチャンネル数 = 8インターフェース = SPIピン数 = 20パッケージタイプ = SSOPクロック周波数 = 10MHz実装タイプ = 表面実装Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ I/Oエキスパンダ, シリアルーSPI 10MHz, 20-Pin QFN
MICROCHIP¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様I/Oチャンネル数:8●インターフェース:シリアル-SPI●ピン数:20●パッケージタイプ:QFN●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●最大供給電圧:5.5 V●最小供給電圧:1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
...