ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 200mAタイプ = ビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm材料 = 3W1806穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 750Ωインピーダンス @ 100 MHz = 950Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6mm材料 = フェライト6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 670Ωインピーダンス @ 100 MHz = 976Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmアプリケーション = 一般用6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブロックフィルタ, 10.88×5.49×10mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:209Ω●インピーダンス @ 100 MHz:249Ω●定格電流:4A●タイプ:EMI除去●寸法:10.88 x 5.49 x 10mm●長さ:10.88mm●奥行き:5.49mm●高さ:10mm●材料:フェライト●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。 RoHS指令(10物質対応) 対応
シールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 20,980税込 ¥ 23,078
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm アズワン品番 65-6968-12
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 パッケージタイプ = ラジアルインピーダンス @ 25 MHz = 920Ωインピーダンス @ 100 MHz = 961Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm高さ = 10mm直径 = 6mm材料 = フェライト6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 パッケージタイプ = アキシャルインピーダンス @ 25 MHz = 702Ωインピーダンス @ 100 MHz = 773Ω定格電流 = 3Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6mmシリーズ = WE-UKW6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 5日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2591 アズワン品番 65-7910-56
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2623 アズワン品番 65-7910-46
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3066 アズワン品番 65-7938-57
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2915 アズワン品番 65-7912-77
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2067 アズワン品番 65-7968-59
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2059 アズワン品番 65-7912-76
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2084 アズワン品番 65-7910-55
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2086 アズワン品番 65-7910-65
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3010 アズワン品番 65-7912-84
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2069 アズワン品番 65-7911-33
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 10mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1箱(2500個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2132 アズワン品番 65-7911-49
スタンドオフ 六角 鉄 x 10mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5.5mm●外径:5.5mm●コード番号:184-2525 アズワン品番 65-7914-66
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1952 アズワン品番 65-7910-71
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053 アズワン品番 65-7949-02
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(2000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1988 アズワン品番 65-7914-77
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 10mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 239,800税込 ¥ 263,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2962 アズワン品番 65-7919-05
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4180 アズワン品番 65-7971-05
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●幅:10mm●コード番号:191-0502 アズワン品番 65-7727-80
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●幅:8.1mm●コード番号:191-0529 アズワン品番 65-7726-59
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(2500個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3052 アズワン品番 65-7919-13
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175 アズワン品番 65-7968-68
スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 10mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1箱(1000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3065 アズワン品番 65-7917-63
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1960 アズワン品番 65-7912-39
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2651 アズワン品番 65-7915-04
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 10mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1箱(3000個)
7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1986 アズワン品番 65-7914-51
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3084 アズワン品番 65-7917-22
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 7極 緑 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:7●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●幅:10mm●コード番号:191-0485 アズワン品番 65-7759-70
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 10mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1696 アズワン品番 65-7913-45
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2587 アズワン品番 65-7911-70