カテゴリ

  • 制御機器(499)
  • 電気材料(143)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(63)
  • Kawasaki(605)
  • KITO(キトー)(685)
  • MAZDA(マツダ)(3,607)
  • OSG(オーエスジー)(353)
  • SMC(2,318)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,543)
  • いすゞ自動車(835)
  • スズキ(1,531)
  • スバル(921)
  • トヨタ(5,751)
  • ニッサン(944)
  • ホンダ(9,889)
  • ミツビシ(1,132)
  • メディアカバーマーケット(415)
  • 三木プーリ(587)
  • 三菱ふそう(2,209)
  • 大阪魂(1,142)
  • 日野自動車(2,541)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12.1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
649件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 425Ω開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Y外形寸法 = 43 x 56 x 47mm開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 250mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだUSBバージョン = 2ボディ向き = 横型ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃Wurth WR-COMタイプA USB 2.0レセプタクルコネクタ. WR-COMシリーズタイプA USB 2.0ライトアングルSMT取り付けレセプタクルコネクタです。このタイプA USBコネクタは、ニッケルめっき黄銅製のシールドと金めっき打ち抜きコンタクトを備え、最大1500回のかん合に耐えます。コネクタの両方にはんだ付けタブが付いており、基板にしっかりと固定できます。. 品番 ; 122-5095 122-5095 は、ボードガイドを備え、基板上の位置を正確に決められます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥629~税込¥692~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥98税込¥108
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-BHDシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア WURTH ELEKTRONIK

    ウルトエレクトロニクス ラジアル ワイヤレス充電コイル, フェライトコア

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 7499010121A WURTH ELEKTRONIK

    7499010121A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズWR-FPC行数1材質(コンタクト)リン酸銅コンタクトめっきニッケルの上に錫
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.5mm 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブル長 = 100mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1ピッチ = 0.5mm終端 = 圧着コンタクトのめっき = 錫Wurth WR-FFC (0.5 mmピッチ)タイプ2フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ2 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースの確実なボード間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。タイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブルの片方の端および反対面のもう片方の端に付いています。FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ2 FFCジャンパケーブルは、標準長は50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青色PETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. WR-FFCシリーズ0.5 mmタイプ2 FFCジャンパケーブルは、幅広い産業用途の高柔軟性・高密度のボード間接続において、低コスト・省スペースの接続手段を実現します。特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
  • Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入 WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
    仕様●入数:1チューブ(36個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mmアズワン品番65-7212-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9396アズワン品番65-7485-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(280個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(280個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9395アズワン品番65-7483-77
  • スペードコネクタ 1袋 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペードコネクタ 1袋 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-1821アズワン品番65-7560-04
  • シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:8.42mm 厚さ:7.1mm WURTH ELEKTRONIK

    シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.3mm 幅:8.42mm 厚さ:7.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:7.1mm●長さ:406.3mm●幅:8.42mmアズワン品番65-6971-61
  • スペードコネクタ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペードコネクタ 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-2333アズワン品番65-7562-70
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1814アズワン品番65-7396-66
  • Wurth Elektronik コモンモードフィルタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードフィルタ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • フェライトビーズWE-CBF HFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    フェライトビーズWE-CBF HFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm WURTH ELEKTRONIK

    フェライトコア, 1.6×0.8×0.8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥689税込¥758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHAD●コード番号:184-2123アズワン品番65-7393-69
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥969~税込¥1,066~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷