カテゴリ
- 自動車純正部品(9,400)
- バイク純正部品(8,698)
- トラック純正部品(4,493)
- 制御機器(3,040)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,334)
- メカニカル部品(2,149)
- ねじ・ボルト・釘(1,976)
- 切削工具(1,871)
- 農業機械(1,267)
- 科学研究・開発用品(1,145)
- 機構部品(921)
- バイク部品(887)
- 物流用品(794)
- パソコン/周辺機器(700)
- 空調・照明・電設資材(601)
- 電気材料(556)
- オフィス家具(525)
- 船舶用品・漁業資材(525)
- 作業工具(485)
- 店舗什器・備品(457)
- 測定用品(425)
- 配管・水廻り設備部材(408)
- 卓上消耗品(386)
- 建築金物(379)
- 保管用品(294)
- 油圧機器・油圧ホース(282)
- 事務用品(280)
- 研磨材(278)
- 厨房用品(241)
- 建材・エクステリア(223)
- 作業服(221)
- 安全標識(219)
- 自動車補修部品(207)
- 電動工具(204)
- 縫製用品(202)
- 医療(195)
- 塗装・養生・内装用品(183)
- FA担当者のオススメ新商品(170)
- 学童・教育用品(153)
- ポンプ・送風機・電熱機器(142)
- トラック用品・パーツ(141)
- 梱包用品(124)
- 溶接用品(119)
- カー用品(96)
- 清掃用品(95)
- 介護用品(93)
- 空圧工具(89)
- 安全靴・作業靴(84)
- 農業・園芸資材(84)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(78)
- 家電(73)
- エンジン工具(72)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- 日用品(66)
- 手袋(56)
- 食品・飲料(55)
- フォークリフト・産機・建機用品(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(53)
- 安全用品(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- バッテリー・電装(50)
- 防犯用品(45)
- 塗料(36)
- 整備工具・収納(34)
- 安全保護具(34)
- 自転車部品(33)
- 鈑金・塗装(31)
- 防災用品(30)
- テープ(28)
- クリーンルーム用品(28)
- 救急・衛生(28)
- 接着剤・補修材(25)
- ヘルスケア(25)
- 測量用品(土木/建設)(24)
- 洗車・清掃(20)
- タイヤ・足回り(19)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- マスク(17)
- 農具(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 理美容(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 住設機器(8)
- 完成車(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 測定関連サービス(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- Kawasaki(348)
- KITO(キトー)(485)
- MAZDA(マツダ)(1,341)
- Panasonic(パナソニック)(340)
- SMC(1,828)
- YAMAHA(ヤマハ)(734)
- いすゞ自動車(744)
- エスコ(376)
- スズキ(974)
- スバル(433)
- トヨタ(4,724)
- ニッサン(731)
- ホンダ(7,760)
- ミツビシ(1,176)
- メディアカバーマーケット(414)
- 三木プーリ(751)
- 三菱ふそう(2,167)
- 大阪魂(1,391)
- 日野自動車(1,751)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「12.2」の検索結果

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 12.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,288税込¥5,8171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)108直径(Φmm)12.2溝長(mm)51先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
12.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本翌日出荷本体がアルミで軽量仕様最小値(mm):157材質本体:アルミ、ボルト:SUS304寸法(mm)A:7.9、D:12.2
13.2x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
エスコ¥760税込¥8361本翌日出荷本体がアルミ製で軽量仕様最小値(mm):127.5材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2
12.5x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
エスコ¥1,050税込¥1,1551本翌日出荷本体がアルミ製で軽量仕様最小値(mm):153.6材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5
21.0x12.2x1.7mm ドレンパッキン アルミ/10個
エスコ¥1,010税込¥1,1111箱(10個)翌日出荷。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm材質アルミニウム厚さ(mm)1.7内径(Φmm)12.2
1/2"(12.20mm)SQ. インパクトトーションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー22mmx160N・mRoHS指令(10物質対応)対応
パック入 コバルト武蔵ドリル 12.2 【1本入】
イシハシ精工¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)149溝長(mm)111シャンク径(mm)12.2刃径(mm)12.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
...