制御機器 (18) 整備工具・収納 (4) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応) 対応
RJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート スルーホール メス モジュラーソケット WURTH ELEKTRONIK 欠品中
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik RJ11ソケット WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応) 対応
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 150 μH, 6.1A, 45mΩ WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 インダクタンス = 150 μH最大直流電流 = 6.1A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 45mΩ許容差 = ±20%直径 = 27.5mm奥行き = 14mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 14mmコア材料 = 複合鉄粉リードピッチ = 11.5mmシリーズ = WE-FI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様 ●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314 アズワン品番 65-7785-93
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603 アズワン品番 65-7103-70
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603 アズワン品番 65-7106-93
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603 アズワン品番 65-7100-35
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 299,800税込 ¥ 329,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603 アズワン品番 65-6948-33
RJ45モジュラジャック Wurth Elektronik 8極 Cat5 垂直 PCBマウント メス モジュラージャック WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応) 対応
RJ45 モジュラーコネクタ Wurth Elektronik ストレート PCBマウント メス モジュラーソケット WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 15mm深さ = 16.1mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応) 対応
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 グレー 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-5688 アズワン品番 65-7738-21
基板用端子台 413Bシリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:15A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:413B●深さ:14mm●コード番号:191-7292 アズワン品番 65-7664-07
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:45mm●コード番号:191-2708 アズワン品番 65-7655-71
基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●長さ:45mm●コード番号:190-8712 アズワン品番 65-7731-19
基板用端子台 2418シリーズ 10mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様 ●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2418●長さ:45mm●コード番号:190-8725 アズワン品番 65-7749-51