カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • KEMET(18)
  • 日本ケミコン(16)
  • VISHAY(14)
  • ニチコン(12)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180μf」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
  • コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
  • コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●寿命:2000hアズワン品番65-7119-73
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 180 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -25 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:24●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:180μF●電圧範囲:400V dcアズワン品番65-6961-67
450v 180μf特集