カテゴリ
- 制御機器(1,947)
- 電気材料(356)
- 整備工具・収納(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(5,161)
- KITO(キトー)(1,670)
- MAZDA(マツダ)(38,140)
- New-Era(ニューエラー)(1,428)
- Panasonic(パナソニック)(2,237)
- RS PRO(2,351)
- SMC(27,726)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,227)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,669)
- エスコ(2,755)
- コガネイ(4,273)
- スズキ(1,381)
- スバル(2,442)
- トヨタ(4,687)
- ニッサン(16,093)
- ホンダ(13,827)
- ミツビシ(1,606)
- 三菱電機(2,522)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)

Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 1A, 200mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥719税込¥7911個3日以内出荷仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 220 μH 1A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6975-86
Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個8日以内出荷仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 360mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 22 μH, 1A, 4.06 x 4.06 x 1.8mm
WURTH ELEKTRONIK¥499税込¥5491個8日以内出荷仕様シリーズ = WE-LHMIインダクタンス = 22 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 1A最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 4020最大直流抵抗 = 500mΩコア材料 = 複合鉄粉寸法 = 4.06 x 4.06 x 1.8mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm長さ = 4.06mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devicesRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.1 μH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762210A
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(10個)8日以内出荷Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 0.1 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.1GHz最小品質ファクター = 60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 18 nH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762118A
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781セット(2000個)9日以内出荷Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 18 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.7GHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762110A
WURTH ELEKTRONIK¥86,980税込¥95,6781セット(2000個)9日以内出荷Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.3GHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 68 nH, 1A, 2.5 x 2 x 1.6mm, 744762168A
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781セット(2000個)9日以内出荷Wurth 1008 WE-KIシリーズ巻線型インダクタ. Wurth WE-KIシリーズ1008 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 1008A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.6mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.6mmシールド = あり許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.3GHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35
Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-60
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥269,800税込¥296,7801セット(1000個)7日以内出荷WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-59
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥279,800税込¥307,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-21
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6981-21
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 10A, 7mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 7mΩ許容差 = ±30%長さ = 27.5mm奥行き = 18.5mm高さ = 33mm寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781セット(30個)8日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
LED アンバー 表面実装 3528 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-32
LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
Wurth Elektronik LANトランス
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781セット(31個)ほか8日以内出荷から9日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 7499210121A
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781セット(31個)9日以内出荷トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8シールドタイプ = UTP長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74992コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781セット(29個)9日以内出荷仕様取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●長さ:21.84mm●幅:16mm●深さ:13.95mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●WE-RJ45 LANトランス設計キット. SMD積層インダクタのサンプルキットコンポーネントWE-RJ45 キットの内容については、データシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB A → USB A 1袋 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥359,800税込¥395,7801袋(150個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235色青コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)インターフェースUSB 3.0アズワン品番65-7412-31
Wurth Elektronik LED, アンバー, 表面実装, 3528, 150141AS73100
WURTH ELEKTRONIK¥37,980税込¥41,7781セット(2000個)9日以内出荷WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 330 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 605 nmシリーズ = WL-SMTWmmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 3A, 35mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681個3日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 35mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 75 nH 27A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:75 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7070-97
リードインダクタ 8.2 μH 8.5A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7108-13
リードインダクタ 10 μH 13.5A 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-69
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥809税込¥8901袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46
表面実装インダクタ 70 nH 29A 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥599,800税込¥659,7801セット(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.07 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:70 nH●最大直流電流:29A●パッケージ/ケース:4035●長さ:4.15mm●奥行き:3.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-30
表面実装インダクタ 55 nH 27A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.055 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:55 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-44
表面実装インダクタ 25 nH 27A 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥599,800税込¥659,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:25 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.8mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-06
表面実装インダクタ 100 nH 27A 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥739,800税込¥813,7801セット(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。μ H のインダクタンスを備えています。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.6mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7080-54
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら