Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 7499210121A
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
- 仕様
- イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
極数 = 8
シールドタイプ = UTP
長さ = 13.95mm
幅 = 15.88mm
深さ = 21.84mm
シリーズ番号 = 74992
コンタクト材質 = フェライト
表面処理:コンタクト = 金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(31個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ