カテゴリ
- 制御機器(48)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- モノタロウ(19)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- IRC(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- Kawasaki(5)
- 大阪魂(207)
- RS PRO(166)
- フエニックス・コンタクト(129)
- OSG(オーエスジー)(87)
- Igus(イグス)(83)
- SMC(57)
- トヨタ(49)
- Festo(40)
- ホンダ(36)
- エスコ(33)
- KYOCERA AVX(27)
- 三菱ふそう(24)
- 三木プーリ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2.50-14」の検索結果
特価

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様コード番号:205-2909材質真鍮形状六角ねじ径M2.5本体長さ(mm)14アズワン品番65-7919-30変換タイプメス/メス
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1箱 1500個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801箱(1500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:14 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃仕様●本体長さ:14mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2908アズワン品番65-7919-48
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112アズワン品番65-7535-74
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3110アズワン品番65-7539-56
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3101アズワン品番65-7524-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3100アズワン品番65-7526-62
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 メス 1セット 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781セット(84個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(84個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3111アズワン品番65-7532-25
IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3109アズワン品番65-7534-76
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781セット(64個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3104アズワン品番65-7536-80
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3103アズワン品番65-7525-93
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3107アズワン品番65-7535-59
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781セット(64個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106アズワン品番65-7537-57
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 17極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:17●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2787アズワン品番65-7734-94
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 11極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:11●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●材質:PC●コード番号:191-2727アズワン品番65-7666-80
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:45mm●コード番号:191-2708アズワン品番65-7655-71
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 13極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:13●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●深さ:16mm●コード番号:191-2747アズワン品番65-7656-74
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2696アズワン品番65-7703-11
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 14極 グレー 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷仕様●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●深さ:16mm●コード番号:190-9601アズワン品番65-7753-11
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2806アズワン品番65-7576-72
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 16極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:16●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2777アズワン品番65-7734-49
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:18●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2796アズワン品番65-7737-51
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 13極 グレー 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(25個)7日以内出荷仕様●極数:13●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9600アズワン品番65-7742-49
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 14極 グレー
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:70mm●コード番号:191-2757アズワン品番65-7518-56
基板用端子台 3051シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥809税込¥8901袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3051●長さ:14mm●コード番号:191-2822アズワン品番65-7655-43
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:35mm●コード番号:190-9594アズワン品番65-7703-12
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 16極 グレー 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥30,980税込¥34,0781袋(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:16●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9603アズワン品番65-7734-21
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 18極 グレー 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥26,980税込¥29,6781袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:18●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:90mm●コード番号:190-9606アズワン品番65-7772-58
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 17極 グレー 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥31,980税込¥35,1781袋(25個)7日以内出荷仕様●極数:17●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9604アズワン品番65-7759-69
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●長さ:50mm●コード番号:190-9596アズワン品番65-7772-46
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:190-9595アズワン品番65-7769-86
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:190-9612アズワン品番65-7648-06
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 17極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:17●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:190-9617アズワン品番65-7737-44
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 17極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:17●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●深さ:10.5mm●コード番号:191-2894アズワン品番65-7638-32
基板用端子台 385シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:385●幅:15.5mm●コード番号:191-2716アズワン品番65-7769-32
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 14極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥23,980税込¥26,3781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:14●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●深さ:10.5mm●コード番号:190-9614アズワン品番65-7733-96
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2826アズワン品番65-7769-65
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 16極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2885アズワン品番65-7657-67
基板用端子台 386シリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:14A●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:386●幅:10.9mm●コード番号:191-2845アズワン品番65-7657-77