曜日別特売

IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 180個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 180個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3109
アズワン品番
65-7534-76
内容量
1セット(180個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581422962501422323
¥89,300
¥88,980
¥97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする