カテゴリ
- 制御機器(20)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- ParkerTAIYO(366)
- スズキ(46)
- 日野自動車(36)
- ホンダ(35)
- トヨタ(24)
- U-KANAYA(21)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 東洋技研(18)
- 三菱ふそう(14)
- AC-PERFORMANCELINE(14)
- いすゞ自動車(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- UDトラックス(9)
- 測範社(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- SMC(5)
- カーメックス(5)
- ブランドをもっと見る
「211-1.5」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ 基板取付
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:206-8968アズワン品番65-7509-54
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷。3.94 mm のはんだレグを備えたストレート THT MCX ジャックは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6017アズワン品番65-7666-45
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷1.73 mm はんだレグ付きライトアングル THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要な電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6013アズワン品番65-7717-46
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7376-02
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:206-9011アズワン品番65-7375-91
同軸コネクタ ジャック 基板取付
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959アズワン品番65-7509-92
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ 1セット 70個入
WURTH ELEKTRONIK¥78,980税込¥86,8781セット(70個)7日以内出荷パネル厚最大 2.6 mm 用ストレート MCX ジャックバルクヘッドレセプタクルは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されて仕様●入数:1トレイ(70個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6037アズワン品番65-7668-56
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331個7日以内出荷1.73 mm はんだレグ付きストレート THT MCX ジャックは、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6019アズワン品番65-7666-67
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6012アズワン品番65-7666-46
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,7801セット(180個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMB 基板 THT プラグは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3597アズワン品番65-7511-11
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3595アズワン品番65-7510-09
同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷基板 1.6 mm 用ストレート SMT MCX ジャックエッジは、簡単ですばやい Snap-on が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6031アズワン品番65-7667-07
同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(10個)7日以内出荷WurthElektronik製の047インチフレキシブル同軸ケーブルは長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:1.42mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.93 dB●長さ:152.4mm●導体材質:ベリリウム銅アズワン品番65-7380-22
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6067アズワン品番65-7719-78
同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(180個)7日以内出荷ストレート SMT MCX ジャックエッジ(基板用)は、簡単ですばやい Snap-on をかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6028アズワン品番65-7719-67
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド取り付け MCXコネクタ
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6038アズワン品番65-7667-12
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 800個入
WURTH ELEKTRONIK¥169,800税込¥186,7801セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3514アズワン品番65-7534-64
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3515アズワン品番65-7539-35
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 800個入
WURTH ELEKTRONIK¥229,800税込¥252,7801セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3518アズワン品番65-7535-82
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3519アズワン品番65-7538-96
基板接続用ピンヘッダ 7極 1.5mm 1列 1セット 800個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3516アズワン品番65-7789-18