同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入
- 仕様
- ●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6012
- アズワン品番
- 65-7666-46
- 内容量
- 1セット(180個)
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























