カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(320)
  • ニチコン(77)
  • 日本ケミコン(43)
  • VISHAY(37)
  • KEMET(31)
  • Ruby-con(30)
  • RS PRO(24)
  • EPCOS(14)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • Asian Brand(6)
  • ルビコン(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • AVX(3)
  • NIC Components(3)
  • 東信工業(2)
  • RECOM(2)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330μf」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性アズワン品番65-7130-85
  • コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 4V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7126-41
  • コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1Aアズワン品番65-7127-91
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 330 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:330μF●電圧範囲:6.3 → 50V dcアズワン品番65-6973-47
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
  • Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5

    WURTH ELEKTRONIK
    75,980税込83,578
    1セット(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール許容差±20%リードピッチ(mm)10
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
333運動特集