シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mmアズワン品番65-6963-76
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3326アズワン品番65-7532-74
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408アズワン品番65-7536-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3395アズワン品番65-7537-58
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433アズワン品番65-7538-97
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3373アズワン品番65-7534-29
基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3425アズワン品番65-7538-27
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469アズワン品番65-7537-85
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3392アズワン品番65-7534-88
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3382アズワン品番65-7539-47
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3375アズワン品番65-7535-62
結束バンド 10 x 6 x 3mm x 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SMCH 表面実装ケーブルホルダは、はんだ厚さ 120 μ m で、リン青銅素材でスズ表面を使用しています。動作温度: -55 → +150 ℃ 耐湿性レベル( MSL ) 1.
仕様●入数:1テープ(10個入り)●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●最大バンドル直径:10 x 6 x 3mm●固定方法:表面実装●色:銀●コード番号:230-1804アズワン品番65-7397-20
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3310アズワン品番65-7534-56
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319アズワン品番65-7538-48
プラグハウジング 9極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3302アズワン品番65-7537-10
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3367アズワン品番65-7539-12
プラグハウジング 18極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3342アズワン品番65-7532-84
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,780
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3315アズワン品番65-7537-04
プラグハウジング 5極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3276アズワン品番65-7531-93
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3357アズワン品番65-7534-63
プラグハウジング 2極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥209,800税込¥230,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3256アズワン品番65-7537-07
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3291アズワン品番65-7537-77
プラグハウジング 7極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3292アズワン品番65-7532-80
プラグハウジング 22極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3356アズワン品番65-7532-05
プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3264アズワン品番65-7535-48
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3308アズワン品番65-7534-58