コンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 47 → 4700 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:34●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6972-29
コンデンサキット アルミ電解コンデンサWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 47 → 4700 μ F で、2 → 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:16V dcアズワン品番65-6968-45