カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • VISHAY(91)
  • YAGEO(61)
  • RS PRO(45)
  • KOA(39)
  • KEMET(38)
  • ARCOL(OHMITE)(26)
  • BOURNS(22)
  • audio-technica(20)
  • ARCOLECTRIC(12)
  • 釜屋電機(10)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • AVX(8)
  • SUSUMU(7)
  • EPCOS(6)
  • Murata Power Solutions(6)
  • TAKMAN(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47ω」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik リードインダクタ, 47 μH, 1.3A, 100mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 47 μH, 1.3A, 100mΩWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ワイヤレス充電レシーバコイル, 47 μH, 1.5A, 500mΩWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%直径 = 26.3mm奥行き = 1.31mm寸法 = 26.3 x 1.31mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHzシリーズ = WE-WPCC最小品質ファクター = 25Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIKフェライトスリーブ, 43 x 56 x 47mm, 内径:17 → 21mm Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様シリーズ = STAR-TECアプリケーション = EMI除去材料 = 4 W 620キー = Y開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 425Ω開口部直径 = 17 → 21mm開口数 = 1外側の奥行き = 56mm外側の高さ = 47mm外側の幅 = 43mmプラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップ式フェライトには、ケーブルを傷つけない保護機能が装備されています。計測のために簡単に開けられます。 プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。またセキュリティロックでフェライトからケーブルが不正に外されないようにします。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 815-0021') 815-0021/を参照してください。 このフェライトスリーブに適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータや電源ケーブルが含まれます。 このフェライトは取り付けがシンプルなだけでなく取り外しも容易で、アクセスし難いケーブルに最適です。. ハウジングには突出部分なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケースRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPBWURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPBWURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-48
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
23,980税込26,378
1セット(9個)
7日以内出荷
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
23,980税込26,378
1セット(9個)
7日以内出荷
リードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 2A 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(140個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-49
積層チップインダクタ 47 nH 200mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 47 nH 200mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-71
積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 47 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 47 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:900MHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7112-69
積層チップインダクタ 47 nH 200mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 47 nH 200mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:200mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1150mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6975-28
リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 32A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7138-53
リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-20
リードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 19.3A スルーホール 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1セット(9個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7125-97
リードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 32A スルーホール 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1セット(6個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-52
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷