カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- アリート(ariete)(5)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
「490-0511」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8794アズワン品番65-7528-67
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥44,980税込¥49,4781袋(200個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8795アズワン品番65-7524-21
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8796アズワン品番65-7527-03
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 1列 1セット 90個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781セット(90個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(90個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8793アズワン品番65-7527-06