WURTH ELEKTRONIK
プラグハウジング 5極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入
仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8795
アズワン品番
65-7524-21
内容量
1袋(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64192435
64900511822
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表