カテゴリ

  • 制御機器(663)
  • 電気材料(548)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 梱包用品(25)
  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(507)
  • エスコ(10,141)
  • 大阪魂(6,719)
  • RS PRO(5,286)
  • SAMTEC(3,104)
  • SMC(2,745)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,649)
  • TRUSCO(1,396)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(928)
  • アズワン(922)
  • 廣杉計器(866)
  • IKO(日本トムソン)(747)
  • 三木プーリ(703)
  • PISCO(ピスコ)(703)
  • ERECTA(エレクター)(690)
  • TAKIGEN(タキゲン)(686)
  • 水本機械製作所(606)
  • フエニックス・コンタクト(561)
  • NSK(日本精工)(554)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

関連キーワード
1,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mmWURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6973-08
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6963-27
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
66,980税込73,678
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチールネジサイズ = M2mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ4mm スチール SMTWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 4mm材質 = スチール本体直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
なべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170アズワン品番65-7968-97
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
16,980税込18,678
1袋(500個)
7日以内出荷
これらの低プロファイルソケットは、ケーブルタイの組み立てを容易にします。スペースを節約できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1842アズワン品番65-7366-03
ケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクリップ 配線クリップ 19.1 mm 4mm 自消性 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サポートベース●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19.1mm●幅:19.1 mm●深さ:4mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-87
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-45
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mmアズワン品番65-6963-11
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mmアズワン品番65-6963-76
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mmWURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6963-10
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:3.5mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3.5mmアズワン品番65-6963-31
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:2.5mm 厚さ:3mm 1セット 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mmアズワン品番65-6963-71
シールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 長さ:4mm 幅:3mm 厚さ:3mm 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:3mmアズワン品番65-6963-30
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6962-84
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7394-42
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2686アズワン品番65-7395-60
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2342アズワン品番65-7395-55
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃●コード番号:184-2678アズワン品番65-7395-71
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9360アズワン品番65-7484-36
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 1列WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3395アズワン品番65-7537-58
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 4個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9358アズワン品番65-7489-02
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M4 x 15mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:15mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3063アズワン品番65-7914-93
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLANWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7150-69
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブルWURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7148-47
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6400アズワン品番65-7527-37
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9355アズワン品番65-7496-45
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 228個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(228個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(228個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9587アズワン品番65-7486-23
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2031アズワン品番65-7773-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3403アズワン品番65-7539-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8654アズワン品番65-7528-20
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9014アズワン品番65-7751-91
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 170個入WURTH ELEKTRONIK
74,980税込82,478
1セット(170個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8789アズワン品番65-7519-84
基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3397アズワン品番65-7537-69
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9588アズワン品番65-7497-02
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8653アズワン品番65-7530-55
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 110個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1セット(110個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(110個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8783アズワン品番65-7528-68
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3544アズワン品番65-7534-89
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-1630アズワン品番65-7732-83
...