カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(86)
  • スバル(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • トヨタ(7)
  • UDトラックス(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • KITACO(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 日野自動車(4)
  • Phrozen(4)
  • 三笠産業[工具](3)
  • PMC(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • プロト(2)
  • Kawasaki(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • EPCOS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「530-101」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8901アズワン品番65-7528-56
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8897アズワン品番65-7530-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8899アズワン品番65-7516-49
  • コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    58,980税込64,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8896アズワン品番65-7530-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8900アズワン品番65-7527-56