基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
- 仕様
- ●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8901
- アズワン品番
- 65-7528-56
- 内容量
- 1セット(42個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ












