ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mm アズワン品番 65-6961-99
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2804 アズワン品番 65-7910-98
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1箱 10000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 369,800税込 ¥ 406,780
1箱(10000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2078 アズワン品番 65-7911-01
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985 アズワン品番 65-8020-12
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 189,800税込 ¥ 208,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062 アズワン品番 65-7912-45
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 8000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 269,800税込 ¥ 296,780
1箱(8000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2124 アズワン品番 65-7914-07
スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2971 アズワン品番 65-7913-19
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172 アズワン品番 65-7967-89
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 419,800税込 ¥ 461,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2030 アズワン品番 65-7914-95
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4178 アズワン品番 65-7967-91
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2610 アズワン品番 65-7912-10
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2711 アズワン品番 65-7910-77
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 419,800税込 ¥ 461,780
1箱(5000個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2027 アズワン品番 65-7910-78
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2994 アズワン品番 65-7914-25
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2053 アズワン品番 65-7913-34
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 6mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1727 アズワン品番 65-7967-85
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467 アズワン品番 65-7991-23
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1938 アズワン品番 65-7911-57
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1703 アズワン品番 65-7970-71
スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2408 アズワン品番 65-7911-58
スタンドオフ 六角 ポリアミド M3 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:3.5mm●コード番号:184-2485 アズワン品番 65-7911-20
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●コード番号:184-1999 アズワン品番 65-7913-50
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 249,800税込 ¥ 274,780
1箱(3000個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1978 アズワン品番 65-7910-84
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 6日以内出荷
仕様 ●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3014 アズワン品番 65-7913-70
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:6mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271112S WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様 タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
シールドストリップ 長さ:6mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:6mm●幅:10mm アズワン品番 65-6972-49
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3408 アズワン品番 65-7536-44
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス, 6極, 0.5mm WURTH ELEKTRONIK 翌々日出荷
仕様 コンタクト数 = 6コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = 横型定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = WR-FPC行数 = 1コンタクトめっき = ニッケルの上に錫最高使用温度 = +105℃Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9369 アズワン品番 65-7483-86