カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 三菱ふそう(3)
- トヨタ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ヤンマー(1)
- FRAISA(1)
「8705-300」の検索結果

基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●長さ:44.41mm●コード番号:191-8705アズワン品番65-7764-91