曜日別特売

基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入

基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●長さ:44.41mm●コード番号:191-8705
アズワン品番
65-7764-91
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66699065691412320011
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする