基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9533アズワン品番65-7497-82
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9382アズワン品番65-7485-32
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1783アズワン品番65-7749-49
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2485アズワン品番65-7750-68
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252アズワン品番65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2017アズワン品番65-7736-11
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9708アズワン品番65-7491-48
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9534アズワン品番65-7488-96
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,578
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9609アズワン品番65-7496-56
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 68個入WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,078
1セット(68個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9613アズワン品番65-7488-60
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK¥219,800税込¥241,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です cULus 認定を取得しています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3040アズワン品番65-7525-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3008アズワン品番65-7536-82
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,780
1セット(750個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690アズワン品番65-7490-01
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス水平シュラウドヘッダはベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3009アズワン品番65-7538-87
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK¥55,980税込¥61,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9529アズワン品番65-7489-31
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1895アズワン品番65-7772-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9376アズワン品番65-7717-66
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入WURTH ELEKTRONIK¥21,980税込¥24,178
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9381アズワン品番65-7485-34
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 39個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6487アズワン品番65-7527-79
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-5441アズワン品番65-7663-76
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1900アズワン品番65-7666-84
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9392アズワン品番65-7772-72
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9406アズワン品番65-7772-28
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9238アズワン品番65-7736-42
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,478
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416アズワン品番65-7535-12