カテゴリ
- 制御機器(45)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 三菱ふそう(108)
- ホンダ(40)
- EVANS(39)
- STMicro(38)
- 大阪魂(35)
- ミツビシ(34)
- onsemi(24)
- メディアカバーマーケット(21)
- プラス[家具](16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- VISHAY(13)
- VISION(13)
- パイロット(12)
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- エスコ(10)
- CKD(10)
- 第一計器(10)
- グリーンクロス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「BTR」の検索結果

Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET
WURTH ELEKTRONIK¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:22.48 x 15.65 x 18.21mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-56
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-44
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:25.40 x 13.16 x 16.10mm●奥行き:25mmアズワン品番65-7213-76
Transformer LAN SMT 1000BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.5 x 13.55 x 22.60mm●奥行き:21.8mm●コード番号:212-5887アズワン品番65-7213-72
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR TH
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-59
Transformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THR
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-56
Board-to-Board Conn. Design Kit - WR-BTB
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-BTB キットは、各種の基板対基板コネクタで構成RoHS対応(2022年10月現在) 15 個のアイテムで構成されます仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:基板対基板キット●キット内容:基板対基板コネクタ●コード番号:230-2908アズワン品番65-7570-97
Transformer LAN THT 100BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mm●コード番号:212-5900アズワン品番65-7213-83
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥63,980税込¥70,3781セット(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-46
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥67,980税込¥74,7781セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(45個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥67,980税込¥74,7781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-81
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR 1セット 36個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(36個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃仕様●入数:1チューブ(36個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mmアズワン品番65-7212-85
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,2781セット(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入
WURTH ELEKTRONIK¥87,980税込¥96,7781セット(42個)7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7212-64
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3621アズワン品番65-7536-71
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,198税込¥4,6181セット(25個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3607アズワン品番65-7536-20
基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥399税込¥4391袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3610アズワン品番65-7534-77
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3612アズワン品番65-7532-09
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥399,800税込¥439,7801セット(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3624アズワン品番65-7534-91
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614アズワン品番65-7534-70
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031個7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3630アズワン品番65-7537-39
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥719税込¥7911セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3618アズワン品番65-7537-44
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3616アズワン品番65-7538-99
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 28個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,598税込¥5,0581セット(28個)7日以内出荷。Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3605アズワン品番65-7534-65
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 27個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(27個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3054アズワン品番65-7534-27
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781セット(31個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3050アズワン品番65-7536-13
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(31個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3052アズワン品番65-7532-79
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃取付方式スルーホール外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95動作温度(℃)0~70アズワン品番65-7212-81挿入損失(dB)-1.3出力ポート1
Transformer LAN THT 100BT 1x1 down HPLE
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.3dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.88 x 13.74mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-74