基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 31個入 - WURTH ELEKTRONIK
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3052
アズワン品番
65-7532-79
内容量
1セット(31個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608755462401421722
15,400
14,980
値下げ
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする