カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(10)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(138)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(217)
  • ハーティング(156)
  • MH CONNECTORS(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(491)
  • RS PRO(336)
  • AMPHENOL(319)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(307)
  • NORCOMP(278)
  • ダイヤトレンド(221)
  • フエニックス・コンタクト(171)
  • ATEN(90)
  • 椿本チエイン(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極WURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIKD-Subコネクタ Wurth Elektronik オスWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オスWURTH ELEKTRONIK
269税込296
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極WURTH ELEKTRONIK
319税込351
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メスWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIKD-Subコネクタ Wurth Elektronik メスWURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, SocketWURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきジェンダーメス
IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug WURTH ELEKTRONIKIDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, PlugWURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ジェンダーオスボディ向きストレートピッチ(mm)2.77、2.84材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっき材質(ハウジング)定格電流(A)3定格電圧(V)250acシリーズ618深さ(mm)17.25RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik D-subキャップ ダストキャップ 726 シリーズWURTH ELEKTRONIK
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:アングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:WR 618●コード番号:205-3087アズワン品番65-7573-36
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2500個入WURTH ELEKTRONIK
249,800税込274,780
1箱(2500個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2386アズワン品番65-7552-55
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2648アズワン品番65-7560-66
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2635アズワン品番65-7566-82
コネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタねじ WA-HEX シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2643アズワン品番65-7559-45
Wurth Elektronik フィルタ付きアダプタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik フィルタ付きアダプタWURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応