カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • KEMET(37)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • 三菱ふそう(14)
  • 日研工作所(11)
  • Murata Power Solutions(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • ESTERA(9)
  • SDG株式会社(7)
  • エスコ(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • クリスタルアイ(4)
  • 東日製作所(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • EPCOS(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH-22」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mm WURTH ELEKTRONIKSMDコモンモードフィルタ・チョーク 1 mH 10A 32.5 x 28 x 22mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョークWurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制な
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:10A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●シールド:なし●許容差:±30%●最大直流抵抗:12.5mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形アズワン品番65-6933-87
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ, 1 mH, 12A, 9mΩWURTH ELEKTRONIK
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 22mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 22 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(40個)
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNC 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBHWURTH ELEKTRONIK
899税込989
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応