カテゴリ

  • 制御機器(109)
絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(1)
  • スバル(496)
  • SMC(156)
  • SUSUMU(92)
  • エスコ(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • NORGREN(55)
  • RG(レーシングギア)(50)
  • コガネイ(44)
  • ネグロス電工(41)
  • サンドビック(39)
  • ホンダ(37)
  • RS PRO(37)
  • 進工業(33)
  • ホーザン(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • パール(PEARL)(28)
  • DiodesZetex(28)
  • コクヨ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RG1」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1mWURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 2mWURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASYアズワン品番65-7375-16RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
5,798税込6,378
1個
欠品中
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-60RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975アズワン品番65-7464-20
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
40,980税込45,078
1袋(10個)
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック付き - ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5968アズワン品番65-7464-17
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506515303アズワン品番65-7439-42
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
MMCX ライトアングルプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ライトアングル MMCX プラグ付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5942アズワン品番65-7463-53
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付き周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:194-5986アズワン品番65-7439-29
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY ストレート MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U は、ストレート MCX ジャックに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5980アズワン品番65-7439-36
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ライトアングルプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY シングルアングル MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-174/U をストレート MCX プラグに接続します。 周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5955アズワン品番65-7463-68
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
83,980税込92,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3669アズワン品番65-7380-52
同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
81,980税込90,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.25 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:205-3724アズワン品番65-7476-52
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8990アズワン品番65-7377-50
同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレードアズワン品番65-7375-08
同軸ケーブル SMA SMA 1m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 1mWURTH ELEKTRONIK
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7377-31
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3682アズワン品番65-7427-65
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7376-07
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1袋(10個)
7日以内出荷
MMCX ストレートプラグ - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY FlexibleCable RG-174/U はストレート MMCX プラグを備え、ストレート MMCX プラグに接続します。周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 30 mm、公称外径は 2.7 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●外被色:黒●動作温度 Max:+80℃●コード番号:194-5935アズワン品番65-7439-61
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 304.8mmWURTH ELEKTRONIK
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.4 dB●長さ:304.8mm●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7376-95
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3606アズワン品番65-7515-14
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,500税込3,850
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 3 GHz です。主に RG178 / RG196 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3608アズワン品番65-7511-09
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 3 GHz です。主に RG178 / RG196 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3605アズワン品番65-7509-53
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
5,598税込6,158
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 3 GHz です。主に RG178 / RG196 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG178, RG196●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3602アズワン品番65-7514-59
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 18 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174, RG188, RG316●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3609アズワン品番65-7511-10
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6042アズワン品番65-7717-60
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MCX ジャック同軸アダプタ、フレキシブルケーブル RG178 / RG196 用は、簡単かつ迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用さ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6006アズワン品番65-7666-37
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
5,698税込6,268
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長が最大 11.5 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG174/RG316/RG188 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3603アズワン品番65-7509-88
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタプラグは、全長最大 15.45 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 3 GHz です。主に RG178 / RG196 フレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178, RG196●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3599アズワン品番65-7509-55
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-5999アズワン品番65-7666-58
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のストレート MCX ジャック同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6007アズワン品番65-7718-03
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6003アズワン品番65-7667-30
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6059アズワン品番65-7666-92
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG178/RG196 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG178, RG196●動作周波数:3GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6002アズワン品番65-7717-80
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6053アズワン品番65-7667-51
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX プラグ同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6045アズワン品番65-7666-64
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MMCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6049アズワン品番65-7717-73
g10特集